スライドコートハンガー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10699674 品番 UH-300
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。

材質/仕上(ハンガー部)鋼/クロームメッキ 付属品十字穴付タッピンねじ4×25(ステンレス鋼) 質量(g)365 寸法L(mm)300(収納時)/491(伸長時) 寸法P(mm)264 寸法L3(mm)274 最大吊下荷重(N)29.4
注意
耐荷重以上の重さが加わると、操作力が著しく重くなることがあります。
※最大吊下荷重以上の重さが加わると操作力が著しく重くなる事があります。

商品説明動画

スライドコートハンガー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10699692
2019-07-11
用途:
ドライヤー類を整理するのに使用
サービス業

洗面台横の隙間に、ドライヤー、ヘアアイロン等をぶら下げようと思い設置しました。
スライドが少し硬いです。でもまあいいか、程度です。
我ながらこの活用法は当たったと思いました。

対象商品:
10699674
2018-09-15
用途:
薄い収納内部のハンガー掛けとして使用
建設業・工事業

デザインも機能性も良く、大変お奨めできる商品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする