SW-B-140WB スチールウッド 帽子掛 SW-B-140 LAMP(スガツネ工業) 10699744 SW-B-140WB スチールウッド 帽子掛 SW-B-140 LAMP(スガツネ工業) 10699744 SW-B-140WB スチールウッド 帽子掛 SW-B-140 LAMP(スガツネ工業) 10699744

スチールウッド 帽子掛 SW-B-140

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき 注文コード10699744 品番SW-B-140WB
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は材質/仕上2種類から選べます 他の種類を見る

天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。
自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。

材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25 材質天然木(特殊樹脂加工)、亜鉛合金(ZDC) 質量(g)165 種類帽子掛 奥行(mm)100 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)帽子掛部:29.4、フック部:147 吊下荷重N(kgf)帽子掛部/3、フック部/15
注意
天然木のため、色の濃淡、木目の模様は製品ごとに違います。ご使用の際は現品にてご確認ください。
※天然木ですので、色の濃淡や模様はそれぞれに違います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10699735
2014-06-03
用途:
トイレのコート掛け

目的は女性用WC内でバック・コート類を掛ける。おしゃれな、お値打ちなものを探しておりました。現物も金メッキなので高級感があり、お客さんにも喜んでもらえました。
ビスを締めるとき、なめてしまうとたいへんです。ビスのカバーとかあるといいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする