HM-250Y ステンレス鋼製 ハンガーメイト LAMP(スガツネ工業) 10699814 HM-250Y ステンレス鋼製 ハンガーメイト LAMP(スガツネ工業) 10699814 HM-250Y ステンレス鋼製 ハンガーメイト LAMP(スガツネ工業) 10699814

ステンレス鋼製 ハンガーメイト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10699814 品番 HM-250Y
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。
ハンガーの先端はゴムキャップ付です。

取付方式よこ付け 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 質量(g)125 種類その他 奥行(mm)247 仕上ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)29.4 吊下荷重N(kgf)3

商品説明動画

ステンレス鋼製 ハンガーメイト
ステンレス鋼製 ハンガーメイト
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10699805
2021-02-04
用途:
ジャケットの保管用に

この商品を買うのは2回目になる。左右に動かせるので不要な時も邪魔になりにくい。単純な構造だが頑丈で信頼出来る品だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
10699805
2017-04-22
用途:
パン屋さんのトング掛け
岸本家具店 様 (製造業)

ステンレスで衛生的で使用しやすいし、可動式なので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする