ステンレス鋼製 ハンガーメイトだぼ付 HM-330

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10699823 品番HM-330
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。
ハンガーの先端はゴムキャップ付です。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 質量(g)170 種類その他 奥行(mm)336 仕上ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)29.4 吊下荷重N(kgf)3

商品説明動画

ステンレス鋼製 ハンガーメイトだぼ付 HM-330

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10699823
2014-06-03
用途:
ロッカー室に上着・コートをちょっと掛けるために。

目的は、4〜5人程度の上着をチョット掛けたい。ハンガーパイプはやぼったいから好まない。・・・・というセンスの方でした。
    スタイルはシンプルでOK,付け根部分の強度がちょっと心配ですが・・・値段も安いですし、しばらく使ってもらいます。色も金色があるといいと思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする