ステンレス棚受 SPH-20

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10699841 品番SPH-20
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。
カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。
振動などで外れにくい構造です。

材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック 用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。 質量(g)4.5 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)441(45) アズワン品番64-6792-51 耐荷重(N)1280 棚受け金具棚柱用
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。
※耐荷重:棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10699841
2024-06-01
用途:
洗面所とクロゼットの棚を増やす
その他業種

棚板を増やしたくて、すでについているレールと棚受けに合うものを散々探し、画像検索でこれに辿りついたときのうれしさ!
価格も安く助かりました

対象商品:
10699841
2020-01-16
用途:
木製棚設置時
サービス業

木製棚に既存の金属レールが付いていましたが、棚を追加したくて購入しました。ピッタリ合って購入して良かったです

対象商品:
10699841
2017-08-17
用途:
棚板追加作業に使用
その他業種

このパーツを探していて、ホームセンターなどでは取り扱っていなかった。ゴムの部分が取れやすいが、通常そんなに動かさないので問題はない。

対象商品:
10699841
2016-04-26
用途:
新築5年で靴の棚を3段増やしたくてステンレス棚受金具を探してました。

パソコンより発注しましたが翌日送付してくれました。こんなに早く発送いただき感謝しております。今後も依頼すると思いますのでよろしくお願いいたします。

対象商品:
10699841
2014-03-10
用途:
棚取り付け

同じものだったので、とても良いです。

対象商品:
10699841
2013-02-16
用途:
棚補充に必要のため

今も使用ちゅのため、しっかりしたつくりで、安定性はあるが、はめかたがなれるまで時間がかかる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする