LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
ステンレス棚受 SPH-15
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10699866
品番
SPH-15
参考基準価格(税別)
¥65
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。
コンパクトな棚受で、筐体のデザインを損ないません。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
用途
ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。
色
シルバー
質量(g)
2.6
種類
棚受
仕上
ヘアライン仕上
耐荷重N(kgf)
40
アズワン品番
64-6792-49
耐荷重(N)
1280
棚受け金具
棚柱用
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。
※耐荷重:棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)
商品説明動画
参考になった