LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚ダボ・エンドキャップ
棚柱用エンドキャップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10699875
品番
SP-18E-BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥66
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
丸みをもったデザインで、安心して使用できます。
棚柱の端面に取り付けるエンドキャップです。
下記棚柱に使用できます。
SPW-1820
SPH型
SP型、SPS型
SM型
材質
ABS樹脂
用途
適用する棚柱:SPH-1820、SM-1820、SP-1820、SPS-1820
色
ブラック
種類
エンドキャップ
アズワン品番
64-6792-27
商品説明動画
参考になった
参考になった