※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPHL-30 ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-30 LAMP(スガツネ工業) 10699902 SPHL-30 ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-30 LAMP(スガツネ工業) 10699902 SPHL-30 ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-30 LAMP(スガツネ工業) 10699902

ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-30

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10699902 品番SPHL-30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は279円となります。
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。
カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。
振動などで外れにくい構造です。

材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エラストマー/ブラック 用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。 質量(g)12 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)1176(120) アズワン品番64-6792-56 耐荷重(N)1470 棚受け金具棚柱用
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。
※耐荷重:棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする