ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-25

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10699911 品番SPHL-25
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。
コンパクトな棚受で筐体のデザインを損ないません。

用途
ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。
木板棚用
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン シルバー 質量(g)11 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 耐荷重N(kgf)784(80) 耐荷重(N)1470 棚受け金具棚柱用
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする