棚柱用フック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10699963 品番SP-35
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用のフックです。
縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます。

材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 用途ステンレス棚柱SP型に使用できるフックです。 シルバー 質量(g)15.5 仕上ニッケルめっき 耐荷重N(kgf)5 アズワン品番64-6792-30 耐荷重(N)49 棚受け金具棚柱用

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10699963
2017-10-15
用途:
様々なカギをぶら下げるフックに利用。

質感、価格とも満足でrす。今回は可動棚柱とセットで使ったので位置も自由に変更できるしよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
10699963
2018-01-20
用途:
鍵のフック
サービス業

良いです。取り付けも簡単、仕上げも綺麗なので使えます。

対象商品:
10699963
2016-04-13
用途:
棚のフック
製造業

15ミリ間隔の棚板用レールに取り付けてみました。長丸を突っ込んで90度回してロック。外す時きつめで白いレールの塗装がキズつきました。取り付けたい場所を決めてからをおすすめします

対象商品:
10699963
2016-04-14
用途:
棚のフック
製造業

15ミリ間隔の棚板用レールに取り付けてみました。長丸を突っ込んで90度回してロック。外す時きつめで白いレールの塗装がキズつきました。取り付けたい場所を決めてからをおすすめします

対象商品:
10699963
2016-03-23
用途:
額掛け
株式会社ヴィンテック 様

製品自体は造りもしっかりしていますが。
多量に使用する場合は価格が気になります。
用途は引掛けるだけですので、価格の安い簡単の物もあれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする