APM-4045BR プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業) 10700672

APM-4045BR プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業) 10700672
APM-4045BR プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業) 10700672
APM-4045BR プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業) 10700672

プラスチック空気孔 打込みタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)10.3
寸法D1(Φmm)39.8
寸法D2(Φmm)24.6
仕上ブラウン
内容量1個注文コード10700672品番APM-4045BR
参考基準価格(税別)¥105販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。
スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。

寸法D(Φmm)45寸法D1(Φmm)39.8寸法D2(Φmm)24.6寸法D3(Φmm)36.2寸法D4(Φmm)28.2寸法H(mm)10.3寸法H1(mm)3.3寸法H2(mm)7寸法h(mm)1.6取付穴径d(Φmm)40材質耐衝撃ABS形状丸型質量(g)5仕上ブラウン取付け方法掘込空気流通面積(mm2)115取付穴寸法(mm)Φ40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10700672
2024-06-18
用途: トイレの換気吸気口の追加

吸気口の体裁を調えるために使用。
ドアに開けた吸気穴に打込み。
下穴指示寸法40mm通り開け、紙ヤスリで切口を整えるとピッタリと打込み寸法になりました。
精度良く、又材質も色味も木目調のドアにピッタリでした。

対象商品 : 10700672
2021-06-24
用途: トイレドアの補修
T・Fサービス運輸・通信業

単品だけではホームセンターに売っていないし、安くて良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする