プラスチック空気孔 スケアータイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10700776 品番 APK-250BR
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
形状角型 材質ABS樹脂 ブラウン 質量(g)57 外形寸法D(mm)68 取付け方法掘込 外形寸法L(mm)257 空気流通面積(mm2)5600 取付穴径d(Φmm)65 取付穴径l(Φmm)254.5
注意
取り付けは接着剤を併用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10700776
2025-05-16
用途:
古く劣化した物との交換
医療・福祉・介護関連業

流しの下の扉にもともとついていた物が、古さもあって汚れだけでなく表面の剥げなどもあり、どうにも見苦しくて新しい物を探しました。定番サイズなのか、ピッタリの物があって良かったです。安かったし。スッキリしました。

対象商品:
10700751
2023-04-01
用途:
破損品との交換
サービス業

何年も前に設置したもので無いとあきらめていました。このサイトで見つけ即購入しサイズもピッタリ合い満足しています。

対象商品:
10700776
2022-09-05
用途:
木製扉に空気孔を取り付けました
その他業種

建付けの下足入れの木製扉に空気孔がなかったので、扉に穴をあけてこの製品を取り付けました。空気が流れるように、扉の上下2か所に取り付けています。

対象商品:
10700776
2019-02-21
用途:
自宅トイレの扉に設置

安価に購入でき手良かった。通気口としては十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする