LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 換気口
LAMP(スガツネ工業)の 通気口
プラスチック空気孔 オーバルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10700837
品番
APD-170B
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
樹脂製のオーバル型空気孔です。
材質
ABS樹脂
形状
オーバル型
色
ブラック
質量(g)
22
外形寸法D(mm)
41
取付け方法
掘込
外形寸法L(mm)
176
空気流通面積(mm
2
)
1480
取付穴径d(Φmm)
35
取付穴径l(Φmm)
167.5
注意
取扱い上のご注意を必ずご覧ください。