LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 換気口
LAMP(スガツネ工業)の 通気口
プラスチック空気孔 オーバルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10700864
品番
APDL-260B
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
樹脂製のオーバル型空気孔です。
材質
ABS樹脂
形状
オーバル型
色
ブラック
質量(g)
60
外形寸法D(mm)
70
取付け方法
掘込
外形寸法L(mm)
260
空気流通面積(mm
2
)
4650
取付穴径l(Φmm)
250
注意
取扱い上のご注意を必ずご覧ください。
※取付は接着剤を併用して下さい。