ワンタッチドアホルダー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10700934 品番 KBR
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。
かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。
キャッチ部が大きく多少の取付誤差をカバーでき、施工が簡単です。
床付け、幅木付けのどちらでも使用できます。

付属品
十字穴付座付木ねじ3.8×20(本体用)
十字穴付座付木ねじ3.1×13(受座用)
ブラウン 材質プラスチック 質量(g)100 種類ドアホルダー 吸着力(N)118
注意
吸着力は図の様な条件で矢印の方向に水平に引いた時の実測値のため、ばらつきがあります。現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
脱衣場入口ドアーの固定
製造業

マグネットがとても強力でしっかりドアーが戻らないようになっています。
少し強さを加減することができたらさらにいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする