LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の サニタリー商品
LAMP(スガツネ工業)の タオル掛け
LAMP(スガツネ工業)の タオルバー
ステンレスタオル掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
450
注文コード
10700961
品番
KB-T-450
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS303)
形状
シングル・両端固定
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
寸法L1(mm)
450
寸法t(mm)
4
寸法B(mm)
50
寸法L2(mm)
48
仕上
鏡面研磨
寸法M(mm)
13
寸法P1(mm)
250
寸法P2(mm)
35
注意
※取付ねじ付属