トロリー複車

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10701512 品番 #2 4WHTR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ボルト部分が自在に回転するため,吊り下げるものの向きを自由に変えることができる。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。

耐荷重(kg)35(1個吊当り) 用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。 トラスコ品番275-3057 材質スチール製 質量(kg)0.37 適合号数2号 吊車複車
注意
※トロリー複車は、カーブレールには使用できません。レールホルダーは使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:388

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする