ツール単車

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10701555 品番 #2 2WHTU
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。軸受部は、鋼球入り

用途エアツール、電動ツールなどの吊り下げ用。 トラスコ品番274-4996 材質スチール製 質量(g)210 耐荷重(kg)20(1個吊当り) 適合号数2号 吊車単車
注意
※スムースに走行できる最小カーブ寸法はR600です。
※レールホルダーは使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10701555
2021-09-04
用途:
製品加工用
株式会社中島製作所 様

工場内での詰所や保管庫の扉取り付けに使用している、便利です。あとは価格的にもう少し安いとありがたいです

対象商品:
10701914
2021-06-10
用途:
始めて
農・林・水産業

この商品を購入して大変良い買い物した思います。また買いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする