#3 GR2730 ガイドレール ダイケン 10701853 #3 GR2730 ガイドレール ダイケン 10701853

ガイドレール

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 長さ(mm)2730 注文コード10701853 品番#3 GR2730
参考基準価格(税別)¥8,880 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は長さ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
適合#2、#3、#4 全長(mm)2730 適合号数3号 用途ガイドローラ用の軌道です。 トラスコ品番127-8886 材質スチール製 長さ(mm)2730 質量(kg)2 板厚(mm)1.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10701853
2017-09-29
用途:
鉄の扉の下側ガイドに使用

予想外に良かったですが 下側ガイドなのでモルタルで埋戻し しましたが繋ぎ部分と下との固定方法にメーカーとして何か考えて貰うと現場作業が早くなります。

対象商品:
10701862
2013-03-13
用途:
出入り口の引き戸に
ミッキーファーム 様 (農・林・水産業)

いのぶた豚舎の出入り口に使いました。
簡単で使い勝手が良いです
改善点は特にありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする