ツール複車

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10701887 品番 #3 4WHTU
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

バランサーが取り付けられる様になっているので、エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。

耐荷重(kg)75(1個吊当り) 用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。 トラスコ品番275-3081 材質スチール製 適合号数3号 吊車複車
注意
※トロリー複車は、カーブレールには使用できません。レールホルダーは使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10701521
2017-09-16
用途:
重量物の移動時
農・林・水産業

レールと合わせて倉庫内の物の移動に使用し 大変重宝しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする