ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
トロリー単車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10701923
品番
TR-3B
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
胴と胴が当たる設計になっています。また車と車がふれないので、始動時に車どうしでブレーキをかけあいません。
水平方向の振れ止めのためサイドローラー付。
用途
各種の器具、治工具、電線ケーブルなどの吊り下げ用。
トラスコ品番
127-9114
材質
スチール製
耐荷重(kg)
30(1個吊当り)
適合号数
3号
吊車
単車