ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ガイドローラ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10702036
品番
#3 GRO
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
スチール製
適合号数
2号、3号、4号
板厚(mm)
2.3
穴径(Φmm)
6
用途
主に鉄製扉に用いる振れ止め用。
トラスコ品番
127-8941