ハンガーレール(ステンレス製)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10702106 品番 3S-HR2730
参考基準価格(税別)¥31,920 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。

全長(mm)2730 適合号数3号ステンレス製 用途工場倉庫の扉の開閉に、照明の移動に、工場内の製品や半製品の移動に、トラックのテントの開閉に、温室や養鶏場の土砂・肥料等の運搬に トラスコ品番166-0012 材質ステンレス製 質量(kg)5.92

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10701661
2009-11-11
用途:
長さの記載をお願いいたします。
柏屋園芸 様

長さの記載をお願いいたします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ありがとうございます。
長さの記載させていただきました。
また何かありましたら、このような用件は、
商品問い合わせにて、受け付けておりますので、
そちらから、ご一報いただければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする