3S-HR3640 ハンガーレール(ステンレス製) ダイケン 10702115

3S-HR3640 ハンガーレール(ステンレス製) ダイケン 10702115
3S-HR3640 ハンガーレール(ステンレス製) ダイケン 10702115

ハンガーレール(ステンレス製)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可特別運賃4日以内出荷とは
全長(mm)3640
適合号数3号ステンレス製
内容量1本注文コード10702115品番3S-HR3640
参考基準価格(税別)¥43,460販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。

用途工場倉庫の扉の開閉に、照明の移動に、工場内の製品や半製品の移動に、トラックのテントの開閉に、温室や養鶏場の土砂・肥料等の運搬に全長(mm)3640適合号数3号ステンレス製トラスコ品番166-0021材質ステンレス製質量(kg)7.88

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10701661
2009-11-11
用途: 長さの記載をお願いいたします。
柏屋園芸

長さの記載をお願いいたします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ありがとうございます。
長さの記載させていただきました。
また何かありましたら、このような用件は、
商品問い合わせにて、受け付けておりますので、
そちらから、ご一報いただければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする