ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
天井受下(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10702273
品番
3S-BOX
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
天井受一連の下部分。
適合ボルト径
M8皿ボルト
穴径(mm)
10.5
板厚(mm)
2
質量(g)
140
適合レール
3号
トラスコ品番
274-4341
材質
ステンレス製
適合号数
3号ステンレス