ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ガイドローラ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10702307
品番
#3 S-GRO
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス製
適合号数
2号、3号、4号ステンレス
板厚(mm)
2.5
穴径(Φmm)
6
用途
主に鉄製扉下部に用いる振れ止め。
トラスコ品番
166-0284