3/22より値下げ!現場を応援

#4 4WH 複車 ダイケン 10702386 #4 4WH 複車 ダイケン 10702386 #4 4WH 複車 ダイケン 10702386

複車

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10702386 品番 #4 4WH
参考基準価格(税別)¥6,570 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別) 値下げ
5,898

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。

材質
車:鋳鉄(FC150)
軸受部:含油焼結合金
胴:冷間圧延鋼材(SPCC)
寸法A(Φmm)64 寸法B(mm)43.3 寸法D(mm)75 寸法J(mm)112 寸法K(mm)77 寸法L(Φmm)(ボルト頭径)24 寸法M(mm)(ボルト頭高さ)132 寸法N(mm)(ボルト長さ)132 耐荷重(2ヶ当り)(kg)300 用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に 仕様吊りボルト:W5/8" トラスコ品番127-8789 質量(kg)1.2 車輪径(Φmm)64 タイプ複車(直線移動用) 車輪幅(mm)8 適合号数4号 吊車複車

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
作業所の扉の吊環
株式会社名岐メタリコン 様 (製造業)

修理を依頼するより安く済んだし、取付やすく、動きもスムーズに行って助かった。

対象商品:
10702386
2025-03-01
用途:
釣り扉に使用
シモダ機械 様 (サービス業)

数ヶ所のホームセンターを訪ねて探したが見つからず、モノタロウさんに注文すると、翌日に届いたので、大変助かりました。

対象商品:
08241947
2024-03-21
用途:
引き戸の修理
マイセルオート 様

小型で他と干渉せずに軽く引き戸の開閉が出来ました。

対象商品:
10702386
2022-06-14
用途:
染色用糸を吊り上げるのに使用

動きがとてもなめらかで気に入ってます。染色機械のメーカーさんがどこで購入したんですかと聞かれたので、モノタロウさんですと答えました。

対象商品:
10702386
2021-10-22
用途:
作業場の
建設業・工事業

入口引き戸の改修の為に購入しました。既存は#3のワンサイズ小さいやつですが今回耐久性や荷重を考えて#4を使ってみました。良い値段なので開閉もスムーズです。

2人が参考にしています
対象商品:
08241947
2021-09-12
用途:
電気ケーブルの移動

滑車の動きが非常に滑らかで、ハンガーレールをとてもスムーズに移動して満足できる複車です。

1人が参考にしています
対象商品:
08241947
2021-05-20
用途:
牛舎の扉
農事組合法人豊原生産組合 様 (農・林・水産業)

開閉がスムーズになりました。耐久性は今後の使用状況で様子を見ます。

対象商品:
10702386
2021-08-05
用途:
大扉の滑車交換時
有限会社玉越製作所 様

扉の開閉が重くなると軸が折れています。
手軽に注文できるので使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする