ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
トロリーハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10702413
品番
HC-43
参考基準価格(税別)
¥8,570
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ボルト部分が自由に回転するため、吊り下げるものの向きを自由に変えることができる。水平方向の振れ止め(スラストローラ)付。
耐荷重(kg)
150(1個吊当り)
用途
各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。
仕様
-
トラスコ品番
127-9106
材質
スチール製
質量(kg)
1.1
適合号数
4号
吊車
複車
注意
※ハンガーレールは#4をお使い下さい。
※カーブレールには使用できません。
※レールホルダーは使用できません。
※エプロン、プレートは使用できません。(HC-43のみ)