エプロン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番241-9297 注文コード10702431 品番#4 AP
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

単車や複車のボルトと主に木製の扉を連結するための金具です。

寸法A(mm)8.5(締まり寸法) 寸法B(mm)5(締まり寸法) 用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に 付属品W5/16"×65皿ボルト・特殊ナット トラスコ品番241-9297 材質熱間圧延鋼材(SPHC) 質量(g)700 適合号数4号
注意
※二連以上で使う場合はメーカーカタログを参照願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08241983
2023-09-03
用途:
引き戸に使用 リピート買い
大健 様

木製板戸をレール引き戸にするための部品として使用しました。

対象商品:
08241992
2018-10-31
用途:
吊り扉の補修用に

4セット購入した内の三つで、3個入っている特殊ナットの1つが、ねじ山のピッチが違い使用できなかった。
商品自体は希望通りのモノだったので、検品の徹底をお願いしたい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする