天井継受下

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10702571 品番 #4 TBOX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

天井継受一連の下部分。

用途レールとレールの接続部分に使用。 トラスコ品番241-6468 材質スチール製 質量(kg)1 適合号数4号

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10702027
2020-10-21
用途:
吊り戸レール取付
自動車・二輪車・自転車関連業

本品固定のためM10ボルト+ワッシャーで取付た場合、ボルト頭とレールが干渉します。もう3mm程レール材とのクリアランスが有ればよいと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする