ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
マテハン アルミレール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10702605
品番
10M-R18S
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
レールを簡単に継げるようにジョイントピンホールを採用。 内側を吊り車が走行するための軌道。
用途
治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。
トラスコ品番
320-3611
材質
アルミ製
サイズ
1820
穴数
7
取付穴ピッチ(mm)
297
注意
※マテハンブラケット間に30kg以上かからないようにしてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200