マテハン アルミレール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) トラスコ品番320-3611 注文コード10702614 品番10M-R18S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,020
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

レールを簡単に継げるようにジョイントピンホールを採用。 内側を吊り車が走行するための軌道。

用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。 トラスコ品番320-3611 材質アルミ製 サイズ1820 穴数7 取付穴ピッチ(mm)297
注意
※マテハンブラケット間に30kg以上かからないようにしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
離島数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10702614 10M-R18S 10702605 10M-R18S マテハン アルミレール ダイケン マテハン アルミレール ダイケン 1本 3,998 税込4,398 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする