ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
マテハン アルミレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10702623
品番
10M-R27S
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
レールを簡単に継げるようにジョイントピンホールを採用。 内側を吊り車が走行するための軌道。
用途
治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。
トラスコ品番
320-3913
材質
アルミ製
質量(kg)
1.43
サイズ
2730
穴数
10
取付穴ピッチ(mm)
299
注意
※マテハンブラケット間に30kg以上かからないようにしてください。