ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
マテハン シャックル付き単車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10702641
品番
MT-2WHSY
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ネジ部が脱着できるシャックルタイプ。
用途
治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。
トラスコ品番
320-3590
材質
胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、シャックル/スチール(ユニクロ)
質量(g)
80
耐荷重(kg)
15(1個当り)
適合レール
10Mレール
吊車
単車
注意
※ドアハンガー、インテリアドアハンガーとの互換性はありません。