ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ストッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10702666
品番
SD10-ST
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
クッションゴム付の当り。
用途
単車の当りや位置決めに。
トラスコ品番
320-3620
材質
クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/SPHC(メッキ)・SPCC(メッキ)、締付ボルト/M6×20
質量(g)
20
適合レール
10Mレール
注意
※荒っぽい使用が予想される場合は2個並べてご使用ください。
※SD10-4WB、SD10-4WTC、SD10-4WRTCには使用できません。