ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
MPVリング付きB単車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10702806
品番
MTP-2WBL
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ワンタッチで引っかけられるスナップタイプ。
用途
間仕切りビニールカーテン吊り下げ用。
材質
本体・リング/スチール(ユニクロ)、車/ポリアセタール
耐荷重(kg)
12(1個吊当り)
適合レール
MTP20レール
吊車
単車