ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
MPVスナップ付きB単車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10702824
品番
MTP-2WBS
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ワンタッチで引っかけられるスナップタイプ。
用途
間仕切りビニールカーテン吊り下げ用。
材質
本体・スナップ/スチール(ユニクロ)、車/ポリアセタール
耐荷重(kg)
12(1個吊当り)
適合レール
MTP20レール
吊車
単車