ALC用チップソー マックスギア

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10703357 品番 MGA-180
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鉄筋も楽々カット

外径(Φmm)180 刃数(p)22 内径(Φmm)20 刃厚(mm)2 適合切断材へーベル、クリオン、シポレックス.etc トラスコ品番776-8974 刃型中心交互刃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10703341
2018-07-01
用途:
鉄金製の物置作成
卸売・小売業

工作物の切断が綺麗に仕上がるのには、ビックリしています。1度で仕上がりで、時間のたんしくで、作業がはかどります

対象商品:
10703341
2016-01-13
用途:
ALCの切断

素晴らしい切れ味!!
助かってます!!
たまに、チップがすぐ飛ぶという、不良品はありますが…
でも、抜群です!

対象商品:
10703357
2016-11-14
用途:
ALC工事
建設業・工事業

シポレックスの板に関しては、まったくダメ(怒)
木材用のチップソーの方がまだまし。パッケージの表示からシポレックスの文字は除外してください。無駄な物を買ってしまいました。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする