※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

145×48P ドイツベストマックスチップソー チップソージャパン 10703366 145×48P ドイツベストマックスチップソー チップソージャパン 10703366

ドイツベストマックスチップソー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)145 刃数(p)48 注文コード10703366 品番145×48P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は外径・刃数など14種類から選べます 他の種類を見る

高硬度92.7HRA使用。
便利な切深メモリ付(実用新案出願中)
抜群の耐摩耗性チップ使用のため長寿命。
強靭なボディー。
精密研磨のため切削肌は抜群で軽切削を保証。
幅広い用途。
便利な切深目盛り付き。

用途
リフォーム作業・内装作業などに。
導付
外径(Φmm)145 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 刃数(p)48 適合機種マキタ内装丸鋸の他、5型集塵・防塵 丸鋸等 切断対象木材、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア、デコラ板等 刃型中心交互刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06763531
2011-09-23
用途:
型枠合板切断。

価格も安く、安いわりには切れ味もいいし長持ちする感じです。

対象商品:
10086876
2011-06-11
用途:
合板等の切断に

切れ口は、まぁまぁ。少しだけ音が大きい気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする