曜日別特売
SW-10 防雨型延長コード 日動工業 10703463

SW-10 防雨型延長コード 日動工業 10703463
SW-10 防雨型延長コード 日動工業 10703463
SW-10 防雨型延長コード 日動工業 10703463
SW-10 防雨型延長コード 日動工業 10703463
SW-10 防雨型延長コード 日動工業 10703463
SW-10 防雨型延長コード 日動工業 10703463
SW-10 防雨型延長コード 日動工業 10703463

防雨型延長コード

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電線長さ(m)10
内容量1本注文コード10703463品番SW-10
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

屋外作業に最適な防雨型延長コードです。

用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。質量(kg)1タイプ屋外型定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線色トラスコ品番368-6850ブラック使用場所屋外特性防雨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39471494
2019-03-28
用途: 園芸、水耕栽培に使用
不動産業

水耕栽培を外で致します為に少々心配がありました。「モノタロウ」さんにこのような安全に水を使用出来る用品があることを知り、早速買い求め使用しております。種類は色々あるようです、二口挿せるのもあるようです。
只今、次の事を考え中です。安全が確保され、楽しく水耕栽培が楽しめそうです。先ず一本買って良かったです。しっかり安全性は確保されるように思います。

2が参考にしています
対象商品 : 10703463
2019-02-21
用途: 屋外で電動工具を使う際
製造業

思った以上にコードが太くてしっかりしているので、間違って何かで踏んでも直ぐに断線するようなことは無さそうで頼もしいです。
それとコードが太くても硬くはないので、曲がった先のスペースでも使えるところが気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 39471485
2017-04-24
用途: 機械メンテナンス
農・林・水産業

線のしなりがよく取り回しやすく、重宝しています。防水性も問題ありません

1が参考にしています
対象商品 : 10703463
2015-07-30
用途: 電動工具から発電機までの延長用
建設業・工事業

防雨型でこの価格は安いと思います。
普通3口の分はよく見かけますが、必要がないのでシンプルな1口の分が
あり助かっております。
次回も必要なときは購入したいと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする