※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 32mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
JIS規格
13R形
注文コード
10705178
品番
505-9 (13R-9)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格
13R形
シャンク長(mm)
250
シャンク幅(mm)
32
シャンク高さ(mm)
32
仕様
左片刃
トラスコ品番
816-1733
質量(kg)
1
寸法A(mm)
24
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
10
JIS呼び
13R