※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト 32mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) JIS規格32形 注文コード10705223 品番513-9 (32-9)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はJIS規格・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
JIS規格32形 シャンク長(mm)250 シャンク幅(mm)32 シャンク高さ(mm)32 仕様ヘール突切 トラスコ品番816-1824 質量(kg)1 寸法A(mm)9 寸法F(mm)10 寸法E(mm)32 寸法B(mm)38 寸法C(mm)10 寸法I(mm)3 寸法G(mm)20 寸法K(mm)21 JIS呼び32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする