※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト 32mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) JIS規格62L形 注文コード10705284 品番536-9 (62L-9)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はJIS規格・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
JIS規格62L形 シャンク長(mm)330 シャンク幅(mm)32 シャンク高さ(mm)32 仕様平削片刃 トラスコ品番816-2009 質量(kg)1 寸法A(mm)28 寸法F(mm)8 寸法D(mm)8 寸法B(mm)38 寸法C(mm)10 JIS呼び62L 寸法θ°20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする