※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
ダイゾーニチモリの 焼付防止剤
MEペースト 3kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3kg×6缶)
注文コード
10706465
品番
3004015
参考基準価格(税別)
¥180,360
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。
用途
ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。
トラスコ品番
808-2234
色
灰黒
使用温度範囲(℃)
-30〜130
容量(kg)
3
主成分
二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320