※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
友定建機
友定建機の 土木建築関連
友定建機の 鏝(コテ)
友定建機の 鏝その他
つまーるDタイプ10MM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
10706745
品番
TMRD-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途
ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填
トラスコ品番
851-0803
長さ(mm)
【口形状】95
幅(mm)
【口形状】10
全長(mm)
660
質量(g)
750
外径(Φmm)
【円筒】61
ストローク容積(L)
0.9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません