※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京パック
東京パックの ウエス
東京パックの 工業用ウェットワイパー
プリティウェーブ 詰め替え用 ウェット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
10707043
品番
PWT-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
丈夫な厚手のレーヨン製クロスなので広範囲の除菌も1枚で十分です。
片手で取り出しやすく手軽にアルコール除菌ができます。
経済的な詰替え用です。
材質
レーヨンエステル
用途
テーブルなどを拭く際の除菌に
成分
エタノール50%、乳酸、クエン酸ナトリウム、精製水
トラスコ品番
868-4236
質量(g)
400
シートサイズ(mm)
170×300