曜日別特売
PWT-D プリティウェーブ 詰め替え用 ドライ 東京パック 10707052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プリティウェーブ 詰め替え用 ドライ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(6個)注文コード10707052品番PWT-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

丈夫な厚手のレーヨン製クロスなので広範囲の除菌も1枚で十分です。
片手で取り出しやすく手軽にアルコール除菌ができます。
現在ご使用の除菌アルコールに浸して使用します。

用途テーブルなどを拭く際の除菌に材質レーヨンエステル仕様レーヨンエステルトラスコ品番868-4235質量(kg)1.5シートサイズ(mm)170×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする