※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒペン
アサヒペンの はく離剤
強力らくがき落としスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(420mL×6本)
注文コード
10707077
品番
602091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.168L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性