CH12-425YA CH-YA型ボックス 横長タイプ 日東工業 10708065

CH12-425YA CH-YA型ボックス 横長タイプ 日東工業 10708065
CH12-425YA CH-YA型ボックス 横長タイプ 日東工業 10708065
CH12-425YA CH-YA型ボックス 横長タイプ 日東工業 10708065
CH12-425YA CH-YA型ボックス 横長タイプ 日東工業 10708065
CH12-425YA CH-YA型ボックス 横長タイプ 日東工業 10708065

CH-YA型ボックス 横長タイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)250×400×120
有効深さ(mm)103
基板寸法(縦×横)(mm)200×350
内容量1面注文コード10708065品番CH12-425YA
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

オープンフィールドネットワーク向けの小型キャビネット!
限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。
リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に最適です。
ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用しています。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)250×400×120有効深さ(mm)103ライトベージュ仕様防塵パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドル小型ハンドル保護等級IP4X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)扉開閉方式片開(下開き)設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製基板寸法(縦×横)(mm)200×350RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10708056
2017-10-06
用途: 塗装設備の警報の別設置の集中盤
広島精研工業株式会社

異常警報の表示盤として使用  深さ・横幅が30Φ表示灯に最適であった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする