※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1面
有効深さ(mm)103
基板寸法(縦×横)(mm)200×450
注文コード10708135
品番CH142-525YA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
オープンフィールドネットワーク向けの小型キャビネット!
限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。
リモートT/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に最適です。
ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用しています。